Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOD-BS-R-PN-30 SOOD-BS-R-PN-30 (8075653) Reflex-Lichttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081467
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075653
EAN/GTIN:
     4052568446253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
SOOD-BS-R-PN-30 SOOD-BS-R-PN-30 (8075653) Reflex-Lichttaster
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messprinzip:
optoelektronisch
Detektionsverfahren:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Lichtart:
LED, rot
Max. Lichtfleck:
2 mm bei Tastweite 30 mm
Minimaler Objektdurchmesser:
2,0 MM
Reichweite:
1 bis 30 MM
Umgebungstemperatur:
-25 bis 60 GC
Max. Schwarz-Weiß-Differenz:
7 PRZ
Bezugsmaterial:
Standardweiß 90%, 100x100 mm
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN dunkelschaltend, PNP hellschaltend
Hysterese:
0,3 MM
Max. Schaltfrequenz:
800 HZ
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Spannungsfall:
0 bis 1,5 V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
10 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Kabellänge:
0,15 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anziehdrehmoment:
0,5 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
10 G | 0,032 KG
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PC, TPE-U(PU)
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65, IP67
Isolationsspannung:
500 V
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad:
3
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, festo lichttaster, lichttaster, SOOD-BS-R-PN-30, Festo-Originalteile, Lichtschranken, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 129,37*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 106,15*
€ 133,55*
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 141,35*
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 162,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,9245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,81*
€ 153,2839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,40*
€ 146,846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,9567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.