Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOOD-TB-L-PN SOOD-TB-L-PN (8075661) Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO081475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8075661
EAN/GTIN:
     4052568446338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
SOOD-TB-L-PN SOOD-TB-L-PN (8075661) Lichtschranke
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E232949
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Messprinzip:
optoelektronisch
Detektionsverfahren:
Einweglichtschranke, Empfänger, Sender
Lichtart:
Laser, rot
Max. Lichtfleck:
20 mm bei 10000 mm
Reichweite:
0 bis 10000 MM
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Schaltausgang:
Gegentakt
Schaltelementfunktion:
NPN hellschaltend, PNP dunkelschaltend
Max. Schaltfrequenz:
2.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Spannungsfall:
0 bis 1,5 V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10%
Leerlaufstrom:
11 MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vergoldet
Kabellänge:
0,15 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anziehdrehmoment:
0,5 NM
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
20 G | 0,06 KG
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PC, TPE-U(PU)
Betriebsbereitschaftsanzeige:
LED grün
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65, IP67
Isolationsspannung:
500 V
Stoßspannungsfestigkeit:
1 KV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad:
3
Funktionsreserveanzeige:
LED gelb blinkend
Laserschutzklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, festo lichtschranke, lichtschranke, SOOD-TB-L-PN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 174,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,99*
€ 187,56*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,12*
€ 200,56*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,90*
€ 207,07*
Frei Haus
ab € 178,69*
€ 219,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,07*
€ 246,4133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,3657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,06*
€ 227,3614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,0072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,90*
€ 205,751
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.