Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYEF-G8-M6-Y1 DYEF-G8-M6-Y1 (8073904) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO082678
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8073904
EAN/GTIN:
     4052568446062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
pneumatik-stoßdämpfer festo
DYEF-G8-M6-Y1 DYEF-G8-M6-Y1 (8073904) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
M6
Hub:
1,5 MM
Dämpfung:
P-Dämpfung ohne metallischen Festanschlag
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
0,8 M/S
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Dämpfungslänge:
1,5 MM
Max. Energieaufnahme pro Hub:
0,080 J
Produktgewicht:
11,7 G | 0,012 KG
Befestigungsart:
mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl
Max. Anziehdrehmoment:
1,0 NM
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, DYEF-G8-M6-Y1, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,22*
€ 11,81*
Lager 955
19
€ 8,90*
ab € 8,53*
€ 11,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,12*
€ 8,95*
ab € 9,66*
€ 13,84*
€ 4,00*
ab € 15,33*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.