Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VACC-S13-11-K4-1-EX4A VACC-S13-11-K4-1-EX4A (8109401) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO086313
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8109401
EAN/GTIN:
     4052568459369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
festo magnetspule
magnetspule
VACC-S13-11-K4-1-EX4A VACC-S13-11-K4-1-EX4A (8109401) Magnetspule
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
elektrisch
Einbaulage:
beliebig
Schaltstellungsanzeige:
nein
Einschaltdauer:
100 %
Isolierstoffklasse:
H
Spulenkennwerte:
14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Db (IEC-EX), EPL Gb (IEC-EX)
Zertifikat ausstellende Stelle:
BVS15 ATEXE030X, IECEx BVS 15.0020X
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex ia IIC T6, T5 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex ia IIIC T80°C,T95°C IP65 Db
Ex-Umgebungstemperatur:
T5,T95°C: -30°C <= Ta <= +65°C, T6,T80°C: -30°C <= Ta <= +50°C
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
330 G | 0,44 KG
Elektrischer Anschluss:
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
erforderliche Stromaufnahme:
0,016 A
Max. Eingangsspannung:
32 V
Max. Eingangsstrom:
0,200 A
wirksame Kapazität:
vernachlässigbar klein
wirksame Induktivität:
vernachlässigbar klein
Max. Eingangsleistung:
1,2 W
Weitere Suchbegriffe: VACC-S13-11-K4-1-EX4A, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 184,96*
€ 224,10*
Frei Haus
ab € 266,25*
€ 315,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,16*
€ 264,3704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,84*
€ 259,2296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,19*
€ 251,3161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,96*
€ 220,1024
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.