Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07310-182932 07310-182932 Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07310-081422-500.jpg
img_07310-081422-500.jpg
img_Z07310-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040653
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07310-182932
EAN/GTIN:
     4059495168692
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Dichtungskleber
· Gegen das Losdrehen von Schraubenverbindungen · Sicherungswirkung auch bei Vibration und dynamischer Belastung · Hohe Korrosionsbeständigkeit · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt, Härte = 465 HV 1. Edelstahl, Härte = 520 HV 0,05. Hinweis: Die Keilsicherungsscheiben gewährleisten die Sicherheit gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubenverbindungen. Eine Verbindung ist auch bei niedriger Schraubenvorspannung gesichert. Besteht bei dynamisch belasteten Schraubverbindungen die Neigung der Schraube (Mutter) zum selbstständigen lösen, nimmt die Schraube (Mutter) ihre formschlüssige Scheibe mit, die mit ihren Schrägflächen unmittelbar gegen die Schrägflächen der Gegenscheibe aufläuft. D.h. je mehr eine Schraubenverbindung äversuchto sich zu lösen, desto sicherer blockt die Keilwirkung der Scheiben diesen Versuch ab. Die Lieferung erfolgt paarweise verklebt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Schraubensicherung
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Scheibe
für Schrauben:
M18
für Schrauben Zoll:
11/16
D1:
19,5
D2:
29,0
H:
3,2
Gewicht:
0,0086 KG
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber, 07310-182932, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17
1
€ 8,90*
ab € 5,64*
€ 8,00*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,40*
€ 9,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.