Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07522-2535010 07522-2535010 Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07522-2535010 07522-2535010 Passscheibe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041247
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07522-2535010
EAN/GTIN:
     4059495357195
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
· Starkes Reduzieren des Axialspiels · Untereinander kombinierbar zur Zusammenstellung von unterschiedlichen Stärken Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Hinweis: Mit Passscheiben kann ein vorhandenes Axialspiel stark reduziert werden. Sie sind in einer Stärke ab 0,1 mm erhältlich. Durch Kombinationen untereinander lassen sich so unterschiedliche Stärken zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Passscheibe
D1:
25
D2:
35
H:
0,1
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, 07522-2535010, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.