Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07800-100902 07800-100902 Stellring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0406-104802-500.jpg
img_K0406-104802-500.jpg
img_Z07800-K0406-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042605
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07800-100902
EAN/GTIN:
     4059495177564
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Stellring
Form:
A
D1:
9
B:
10
D2:
18
D3 Gewindestift:
M5x8
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, norelem din 705, 07800-100902, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,53*
€ 2,32*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.