Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07800-301403 07800-301403 Stellring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07800-301403 07800-301403 Stellring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042712
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07800-301403
EAN/GTIN:
     4059495466897
Suchbegriffe:
Stellring
stellring 14x25x12
stellring
stellring norelem
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
Form:
E
D1:
14
B:
12
D2:
25
D3 Gewindestift:
M6x8
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: 07800-301403, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.