Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07800-303603 07800-303603 Stellring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07800-303603 07800-303603 Stellring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042748
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07800-303603
EAN/GTIN:
     4059495467016
Suchbegriffe:
Stellring
stellring b16
stellring
stellring norelem
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
Form:
E
D1:
36
B:
16
D2:
56
D3 Gewindestift:
M8x12
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: 07800-303603, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.