Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07800-303803 07800-303803 Stellring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07800-303803 07800-303803 Stellring
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042751
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07800-303803
EAN/GTIN:
     4059495467023
Suchbegriffe:
Stellring
stellring b16
stellring
stellring norelem
· Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank oder verzinkt, blau passiviert. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Stellring
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt, blau-passiviert
Form:
E
D1:
38
B:
16
D2:
56
D3 Gewindestift:
M8x12
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 07800-303803, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.