Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09119-204 09119-204 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09119-204 09119-204 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045983
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09119-204
EAN/GTIN:
     4059495440354
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
· Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln · Temperaturbereich bis zu 100 °C · Verschiedene Farben Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Haftmagnet
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Farbe:
schwarz
D:
20,0
D1:
16,0
H:
7
H1:
2,1
Haftkraft N:
1,5
Gewicht:
0,0046 KG
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet schwarz, rundmagnet, rundmagnet 150g, 09119-204, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.