Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20100-040036 20100-040036 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_20100-500.jpg
img_20100-500.jpg
img_Z20100-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046405
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20100-040036
EAN/GTIN:
     4059495277929
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
· Pneumatisch betätigt · Werkstückgewicht von 0,12 bis 4,74 kg · Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem · Absolut zentrisch spannend durch Kulissenkinematik · Führungswellen gehärtet und geschliffen Werkstoff: Gehäuse hochfestes Aluminium. Führungswellen und Kulisse Stahl. Ausführung: Gehäuse Hart-Coat beschichtet. Führungswellen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden. Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm. Zubehör: Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Parallelgreifer
A:
24,0
A1:
5,0
A2:
6,0
B:
26
B1:
10
B2:
6
D:
7
D1:
M4
D2:
7,5
D3:
4,3
D4:
M4
E:
15
E2:
15
E3:
24,0
E4:
15
E5:
15
H:
45
H1:
12,5
L:
60
L1:
50
L2:
24
P:
M5
P1:
4,5
P2:
7,0
P3:
6,0
P4:
18,5
T:
1,6
T1:
1,0
T2:
2,5
T3:
4,2
Hub pro Backe:
4
Klemmkraft bei 6 bar (N):
36
Spreizkraft bei 6 bar (N):
46
empfohlenes Werkstückgewicht kg:
0,17
Zylinder-Ø:
16
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm):
0,80
Passender Näherungsschalter:
83000-030X3000
M1 Nm:
3,9
M2 Nm:
3,7
M3 Nm:
1,3
F1 N:
250
F2 N:
82
F3 N:
71
C max.:
40
Trägheits- moment (0,001 kgm²):
0,02780
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 20100-040036, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,93*
€ 613,27*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 533,19*
€ 622,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,74*
€ 741,0606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,90*
€ 734,111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,33*
€ 683,4527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,53*
€ 663,4607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,19*
€ 634,4961
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.