Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21170-25 21170-25 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21170-12-500.jpg
img_21170-12-500.jpg
img_Z21170-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046963
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21170-25
EAN/GTIN:
     4059495220796
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Gelenkauge
Gelenkkopf
· Mit Kugelkopf ausgestattet · Um 360° um die eigene Achse drehbar · Passend zu diversen Positioniersystemen Werkstoff: Aluminiumlegierung. Ausführung: eloxiert. Hinweis: Passend zu 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 und 21180. Zeichnungshinweis: alle (9x) Senkungen nach DIN 974-1 (D4), alle (9x) Muttern DIN 934 M (D4) Durch herausdrücken der Muttern erhält man Senkungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant. Somit sind beide Befestigungsvarianten möglich. 1) D3 Klemmschraube (2x)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Schwenkwinkel 30°
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Gelenkkopf
A:
92
D:
150
D1:
40
D2:
130
D3:
M10
D4:
10
H:
105
H1:
49,0
H2:
20,0
T:
11,0
F N:
9.000
M Nm:
150
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
42,00
Gewicht:
3,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Gelenkköpfe, norelem gelenkkopf, gelenkauge, 21170-25, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,50*
€ 402,31*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 346,25*
€ 408,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,15*
€ 485,6985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,43*
€ 482,4617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,33*
€ 463,3027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,25*
€ 412,0375
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.