Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24200-35207 24200-35207 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24200-35207 24200-35207 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059586
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24200-35207
EAN/GTIN:
     4059495245669
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Grauguss. Lager Wälzlagerstahl 100Cr6. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: Gehäuse lackiert. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
UC 207
Gehäuse:
P 207
D:
35
A1:
17,5
B:
167
D3:
17
E:
127
E1:
20
H:
93
H1:
47,6
H2:
18
L:
48
L1:
42,9
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M14
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24200-35207, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.