Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24240-01-20204 24240-01-20204 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24240-01-20204 24240-01-20204 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059657
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24240-01-20204
EAN/GTIN:
     4059495435084
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse 1.4301. Lager Edelstahl 1.4112. Gleitlagereinsatz POM. Ausführung: Gleitlagereinsatz weiß. Edelstahlteile blank. Hinweis: Die Edelstahllagergehäuseeinheiten sind einsatzüberdeckend zu den Standardlagergehäusen der bekannten Lagerhersteller und können somit auch bei bestehenden Konstruktionen eingesetzt und ausgetauscht werden. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager 2) Gleitlager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Material Komponente:
Edelstahl
Gehäuse:
204
D:
20
H1:
33,3
B:
126,1
H:
64,4
E:
95
L:
38,2
L1:
31,0
D3:
13
E1:
19
H2:
15,0
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 24240-01-20204, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,0517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,6717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,4583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.