Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24240-20204 24240-20204 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24240-20204 24240-20204 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059662
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24240-20204
EAN/GTIN:
     4059495246246
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4301. Lager Edelstahl 1.4125. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: blank. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
MUC 204 / SUC 204
Gehäuse:
P 204
D:
20
A1:
12,7
B:
127
D3:
13
E:
95
E1:
19
H:
65
H1:
33,3
H2:
14
L:
38
L1:
31,0
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M10
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24240-20204, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,3853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,5539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.