Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24240-35207 24240-35207 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24240-35207 24240-35207 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059665
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24240-35207
EAN/GTIN:
     4059495287492
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt · Einbaufertig Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4301. Lager Edelstahl 1.4125. Dichtung Gummi NBR. Ausführung: blank. Hinweis: Die Gehäuselagereinheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außenring, welches in ein Gehäuse montiert ist. Aufgrund der balligen Außenfläche des Lagers können Fluchtungsfehler der Welle ausgeglichen werden. Die Lager sind mit einer Plus-Toleranz gefertigt. Daraus ergeben sich bei Verwendung von Wellen mit h-Toleranzen Übergangs- bzw. Schiebesitze. Die Wellenbefestigung erfolgt durch Gewindestifte am Innenring. Bei normaler Anwendung sind die Gehäuselagereinheiten durch die eingebrachte Lebensdauerschmierung wartungsfrei. Sollten schwierige Umgebungsbedingungen eine Nachschmierung erforderlich machen, kann über den Schmiernippel nachträglich Schmierstoff eingebracht werden. Alle Gehäusemaße sind Nennmaße, bei denen die üblichen Gusstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Lager:
MUC 207 / SUC 207
Gehäuse:
P 207
D:
35
A1:
17,5
B:
167
D3:
17
E:
127
E1:
20
H:
93
H1:
47,6
H2:
18
L:
48
L1:
42,9
α:
10°
Befestigungs- schraube(n):
M14
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24240-35207, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,75*
€ 124,17*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 100,24*
€ 126,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,0114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,6671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,0864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,40*
€ 136,136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,2856
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.