Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24262-01-20204 24262-01-20204 Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24262-01-20204 24262-01-20204 Gehäuselagereinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM059741
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     24262-01-20204
EAN/GTIN:
     4059495434667
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager · Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle · Kunststoffgehäuse verhindert die Bildung von Mikroorganismen · Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz · Wartungsfrei und korrosionsgeschützt Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Lager Edelstahl 1.4112. Gleitlagereinsatz POM. Buchse und Schmiernippel Edelstahl 1.4301. Ausführung: Gleitlagereinsatz weiß. Gehäuse grün. Edelstahlteile blank. Hinweis: Die Gehäuse sind hoch widerstandsfähig, verschleiß- und stoßfest, und sie widerstehen den meisten Laugen, schwachen Säuren (PH 4-9) und Salzlösungen. Im Gegensatz zu Guss- oder Stahlgehäusen verhindern die Kunststoffgehäuse die Bildung von Mikroorganismen. Zeichnungshinweis: 1) Kugellager 2) Gleitlager
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Stehlager
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Gehäuselagereinheit
Material Komponente:
Edelstahl
Gehäuse:
204
D:
20
H1:
33,3
B:
72,8
H:
66,0
E:
50,8
E1:
M8
L:
34,5
L1:
31,0
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager norelem, stehlager, 24262-01-20204, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,4869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.