Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27614-20252045 27614-20252045 Gabelgelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_27614-500.jpg
img_27614-500.jpg
img_Z27614-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061203
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27614-20252045
EAN/GTIN:
     4059495252292
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik · Passend zu diversen Gelenkköpfen Werkstoff: Gabelkopf und Bolzen Stahl 1.7225. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist. Passend zu Gelenkköpfe 27625, 27626, 27627 und 27628.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gabelgelenk
B:
45
C:
25
D:
38
D1:
20
D2:
M20
D3:
50
L:
90,5
L1:
51,9
L2:
68,0
L3:
29,5
R1:
22,5
W°:
9,0
F statisch kN:
43,0
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: norelem gelenkkopf, gelenkauge, gabelgelenk stahl, 27614-20252045, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,90*
€ 76,10*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,88*
€ 81,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,23*
€ 85,9537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,281
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.