Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27624-05-11020 27624-05-11020 Gabelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27624-05-11020 27624-05-11020 Gabelkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061349
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27624-05-11020
EAN/GTIN:
     4059495463599
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
· Übertragung und Umlenkung von Kräften · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Außengewinde
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gabelkopf
A:
20
A1:
20
B:
10
D1:
10
D2:
M10
F:
0,5
G:
20
L1:
69
L2:
57
L3:
30
L4:
25
R:
0,8
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: 27624-05-11020, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.