| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM061388 Herst.-Nr.: 27625-081 EAN/GTIN: 4059495253091 |
| |
|
| | |
| · Zur Übertragung von Bewegungsabläufen · Kugellagerung gehärtet und langzeitgefettet · Lagerspiel 15 - 40 µm · Deckscheiben für Abdichtung · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet. Ausführung: verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm. Hinweis: Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA. Gelenkköpfe werden vorwiegend dort eingesetzt, wo Bewegungsabläufe übertragen werden und keine exakte Flucht vorhanden ist. Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet. Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Kugellagerung | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gelenkkopf | Gewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 27625-081, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 33,44* | € 44,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,57* | € 50,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|