Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27629-16 27629-16 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0720-12-500.jpg
img_K0720-12-500.jpg
img_Z27627-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061515
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27629-16
EAN/GTIN:
     4059495254364
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
norelem gelenkkopf
· Gelenkkugel gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Ausführung:
Rechtsgewinde
D:
16
D1:
M16
A:
66
B:
42
H:
21
H1:
15,00
K:
28,57
L:
40
L1:
22
α:
15°
Tragzahlen dynamisch kN:
52,7
Tragzahlen statisch kN:
60,6
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 27629-16, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 51,42*
€ 66,72*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,57*
€ 74,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.