Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27630-16 27630-16 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0721-12-500.jpg
img_K0721-12-500.jpg
img_Z27628-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061535
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27630-16
EAN/GTIN:
     4059495254562
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
norelem gelenkkopf
· Gelenkkugel gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Bestellnummer Linksgewinde:
27630-161
D:
16
D1:
M16
D2:
22,0
D3:
27
A:
64
B:
42
B1:
8,0
H:
21
H1:
15,00
K:
28,57
L:
28
L1:
22
SW:
22
α:
15°
Tragzahlen dynamisch kN:
52,7
Tragzahlen statisch kN:
60,6
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 27630-16, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 51,20*
€ 66,62*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,34*
€ 74,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,2778
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,69*
€ 74,6011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,928
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.