Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27630-20 27630-20 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0721-12-500.jpg
img_K0721-12-500.jpg
img_Z27628-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061539
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27630-20
EAN/GTIN:
     4059495254609
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
norelem gelenkkopf
· Gelenkkugel gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571. Ausführung: poliert. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Bestellnummer Linksgewinde:
27630-201
D:
20
D1:
M20x1,5
D2:
27,5
D3:
34
A:
77
B:
50
B1:
10,0
H:
25
H1:
18,00
K:
34,92
L:
33
L1:
26
SW:
32
α:
15°
Tragzahlen dynamisch kN:
78,1
Tragzahlen statisch kN:
83,1
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 27630-20, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
48
€ 5,90*
ab € 67,98*
€ 86,74*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,63*
€ 98,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,9592
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,0441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,7002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,8962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.