Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27631-08 27631-08 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0722-10-500.jpg
img_K0722-10-500.jpg
img_Z27631-06-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061545
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27631-08
EAN/GTIN:
     4059495254661
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
norelem gelenkkopf
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Platzsparend · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Bestellnummer Linksgewinde:
27631-081
D:
8 -0,008
D1:
M8
A:
42
B:
24
H:
8
H1:
6,0
K:
13
L:
22
L1:
12
α:
12°
Tragzahlen dynamisch kN:
5,8
Tragzahlen statisch kN:
12,9
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 27631-08, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,30*
€ 19,54*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 22,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,0265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.