Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27632-10125 27632-10125 Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0723-08-500.jpg
img_K0723-08-500.jpg
img_Z27632-06-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM061572
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27632-10125
EAN/GTIN:
     4059495254821
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
norelem gelenkkopf
· Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet · Gleitlager wartungsfrei · Platzsparend · Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Material Grundkörper:
Automatenstahl
Benennung:
Gelenkkopf
Bestellnummer Linksgewinde:
27632-101251
D:
10 -0,008
D1:
M10x1,25
D2:
15,0
D3:
19
A:
43
B:
28
B1:
6,5
H:
9
H1:
7,0
K:
16
L:
20
L1:
13
SW:
17
α:
12°
Tragzahlen dynamisch kN:
8,6
Tragzahlen statisch kN:
17,6
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 27632-10125, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 16,57*
€ 22,55*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 18,45*
€ 25,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.