Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27891-10630028 27891-10630028 Scharnier Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27891-10630028 27891-10630028 Scharnier Eckig
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063299
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27891-10630028
EAN/GTIN:
     4059495335568
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Universell links und rechts einsetzbar · Für aufliegende oder innenliegende Türen · Befestigungsmaterial inklusive Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl A4 1.4401. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern und verlängertem Mittelteil für innenliegende Türen. Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Befestigungsmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier Eckig
A:
45
A1:
30
A2:
10
B:
40
B1:
28
D1:
M6
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: 27891-10630028, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,441
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.