Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27891-20829035 27891-20829035 Scharnier Eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
27891-20829035 27891-20829035 Scharnier Eckig
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM063302
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27891-20829035
EAN/GTIN:
     4059495335599
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben · Universell links und rechts einsetzbar · Für aufliegende oder innenliegende Türen · Befestigungsmaterial inklusive Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Edelstahl A4 1.4401. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern und verlängertem Mittelteil für innenliegende Türen. Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Befestigungsmutter
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Scharnier Eckig
A:
50
A1:
29
A2:
14
B:
51
B1:
35
D1:
M8
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 27891-20829035, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,95*
€ 118,9405
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,7505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,51*
€ 93,4269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.