Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29050-4220X2000 29050-4220X2000 Vierkantrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_29050_V-500.jpg
img_29050_V-500.jpg
img_Z29050-nn--de_V-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064046
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     29050-4220X2000
EAN/GTIN:
     4059495268972
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
· Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt · Werkstoff: Stahl oder Aluminium · Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Vierkantrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. * Vollmaterial. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Vierkantrohr
Bezeichnung:
20 x 20 x 1,5
D1:
20 ±0,2
D2:
17
L:
2.000
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 20,73*
€ 27,13*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,03*
€ 27,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.