Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

97942-1308100 97942-1308100 Trichterschmiernippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97942-1308100 97942-1308100 Trichterschmiernippel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065821
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     97942-1308100
EAN/GTIN:
     4059495346687
Suchbegriffe:
Trichterschmiernippel
trichterschmiernippel
· Schmierung durch Trichterform auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich · Stahl · Für bündigen oder versenkten Einabu · Für schwer zugängliche Stellen geeignet Ausführung: verzinkt. Hinweis: Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau. Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
abgewinkelt 90°
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Trichterschmiernippel
Form:
C
Ausführung 2:
Vierkant
D:
M8x1
L:
18
L1:
5,5
SW:
9
Gewicht:
0,0081 KG
Weitere Suchbegriffe: 97942-1308100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.