Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95300-010047100X1500 95300-010047100X1500 Kleinförderband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95300-010047100X1500 95300-010047100X1500 Kleinförderband
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM071450
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95300-010047100X1500
EAN/GTIN:
     4059495416816
Suchbegriffe:
95300-010047100X1500
Originalteile
Werkstoff: Rahmen Aluminiumprofil 45x45 Typ B. Lagerflansche Aluminium. Schrauben Stahl. Riemenauflage Edelstahl 1.4301. Umlenkrollen Aluminium. Gurtauflageblech VA Blech 2mm. Achsen Edelstahl. Fördergurt Transportseite PVC Härte 70 Shore A (±5). Ausführung: Rahmen und Lagerflansche eloxiert. Schrauben verzinkt. Hinweis: - Antrieb innenliegend - 24V DC elektrisch kommutiert, sehr langlebig - geringster Einbauraum, keine Störkanten - integrierte Regeltechnik - Breiten und Längen in 1mm Abstufung auf Anfrage - flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B - Motor extern regelbar über Steuerleitungen - Laufseite des Fördergurtes Gewebe mit Polyurethan-Imprägnierung (TPU) - das Gewebe des Fördergurtes besteht aus Polyester (PET) - die Transportseite des Fördergurtes hat eine glatte Oberfläche Montage: Elektrische Anschlüsse/ Funktionen (7 adriges Kabel mit offenen Enden 5 m): weiß: +24 V Stromversorgung +24V verpolungssicher braun: -Gnd Stromversorgung -24V verpolungssicher grün: direction auf Gnd geschaltet ändert die Laufrichtung gelb: disable auf Gnd geschaltet Band stoppt grau: brake auf Gnd geschaltet schließt Motorwicklung kurz, Band bremst rosa: speed 0-5V Geschwindigkeitsregelung von 1,25% bis 100% der Nenngeschwindigkeit blau: Monitor N digitale Drehzahlausgabe Auf Anfrage: - Gurtbreite B von 60 mm bis 400 mm - Gesamtlänge L von 520 bis 2000 mm - weitere Gurtmaterialien - weitere Getriebeübersetzungen Technische Daten: - Nennspannung: 24V - Typenleistung: 30W - Anlaufstrom: 2A - Motordrehzahl: 5000 min-1 - Kabellänge: 5 m - Fördergurtdicke: max. 2 mm - Kabelausgang: rechts (Standardmäßig) Förderband-Antrieb: - bürstenloser EC Motor 24V, 30W - Regelelektronik im Förderband integriert - Stirnradgetriebe - Zahnriementrieb unterhalb des Fördergurtes Zeichnungshinweis: 1) Einstellschraube selbstsichernd (4x) 2) Nutbreite 10 3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B 4) M6 (beidseitig) 5) Umlenkrolle ballig 6) Kabel 7-adrig 5 m 7) Gehäuse Motorsteuerung 8) Zahnriemen Profil T5 9) Antriebsrolle ballig 10) Stirnradgetriebe 11) Motor 24 V EC (bürstenlos)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit innenliegendem Antrieb
Material Grundkörper:
Aluminium
B:
100
L:
1.500
Bandgeschwindigkeit m/min max.:
11,5
Getriebe- übersetzung:
1:47
max. Beladung kg:
3
Gurtmaterial Transportseite:
PVC glatt, Shore 70A
Gewicht:
15 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.736,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.957,38*
€ 3.519,2822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.928,33*
€ 3.484,7127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.813,31*
€ 3.347,8389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.761,56*
€ 3.286,2564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.736,10*
€ 3.255,959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.