Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWAT150WL Ersatzfilterset - Kombi Filtereingang und Abgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Artikel-Nr.:
     955-OWAT 150 WL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OWAT 150 WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzfilter Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Trenner Ersatzfilter
ersatzfilter öl-wasser-trenner
Anwendung: Durch den Einsatz des Öl-Wasser-Trenners kann Kondensat bequem vom Öl getrennt werden. Es muss nur noch das separierte Öl, bzw. der Filter entsorgt werden. Temperaturbereich: +3°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar *Leistungsangaben für Schrauben-/Rotationskompressoren in Verbindung mit nicht emulgierenden Kompressorölen (mineralisch oder synthetisch); höhere Verdichterleistungen auf Anfrage, ** Filterset OWAT 90 WL, bzw. OWAT 150 WL enthält Ersatzfilter für Abluft.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Austauschfilter Eingang
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: OWAT150WL, DRUKOSEP, Kondensattechnik, Öl-Wasser-Trenner, ÖWAMAT, Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,7941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,53*
€ 126,7707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,11*
€ 121,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,5669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.