Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWAT360L Ersatzfilter Filterabluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Exemplarische Darstellung: Öl-Wasser-Trenner für Verdichter
Artikel-Nr.:
     955-OWAT 360 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OWAT 360 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzfilter Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Trenner Ersatzfilter
ersatzfilter öl-wasser-trenner
Anwendung: Durch den Einsatz des Öl-Wasser-Trenners kann Kondensat bequem vom Öl getrennt werden. Es muss nur noch das separierte Öl, bzw. der Filter entsorgt werden. Temperaturbereich: +3°C bis +60°C Betriebsdruck: 16 bar *Leistungsangaben für Schrauben-/Rotationskompressoren in Verbindung mit nicht emulgierenden Kompressorölen (mineralisch oder synthetisch); höhere Verdichterleistungen auf Anfrage, ** Filterset OWAT 90 WL, bzw. OWAT 150 WL enthält Ersatzfilter für Abluft.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Austauschfilter Abluft
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: OWAT360L, DRUKOSEP, Kondensattechnik, Öl-Wasser-Trenner, ÖWAMAT, Wasserabscheider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,0702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,01*
€ 121,3919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,0607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,15*
€ 115,6085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.