Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P07312 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/4", Feder (NC/NO), Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P07312 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/4", Feder (NC/NO), Standard
P07312 3/2-Wege Pneumatikventil, G 1/4", Feder (NC/NO), Standard
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatikventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatikventil, Grundstellung geschlossen oder geöffnet (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-P 07 312
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     P 07 312
EAN/GTIN:
     4050571538101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: Anschluss 1 (Typ mit Federrückstellung: an jedem Anschluss möglich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rückstellung durch:
Feder (NC/NO)
Gewinde (2x):
G 1/4"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/4"
Gewinde Steueranschluss (1x):
G 1/8"
Nennweite:
9 MM
Durchfluss:
1580 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Steuerdruck:
1,5 - 10 BAR
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, P07312, 3/2-Wege-Pneumatikventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,2921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,43*
€ 71,9117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.