Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P9SOFT-15KDG Druckluftschlauch 9 (3/8")x14,5mm (15m) Standardausführung mit Stan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standardausführung)
Exemplarische Darstellung: PVC-Druckluftschlauch (Standardausführung)
Artikel-Nr.:
     955-P 9 SOFT-15 KDG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     P 9 SOFT-15 KDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Werkstoffe: Innenseele: PVC schwarz, Außendecke: PVC, Gewebeeinlage: Polyesterfaden, silikonfrei produziert, TÜV-geprüft, Kupplungsdose und Kupplungsstecker: Messingkörper mit NBR-Dichtung Einsatzbereich: Druckluftschlauch für Industrie, Werkstatt und Tankstelle. Extrem biegsam bei jeder Witterung, UV-beständig. Für die Verwendung in Schleppketten geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardausführung mit Standardkupplung
Schlauchlänge:
15 M
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
14,5 MM
min. Biegeradius:
32 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
15 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +60 GC
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, P9SOFT-15KDG, Druckluft-Schläuche, Gewebeschläuche, Nobelair hoses, Nobelair-Schläuche, Pressluft-Schläuche, PVC-Druckschläuche, PVC-Schläuche, Schläuche, Super Nobelair hoses, Super-Nobelair-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,8038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,1747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.