Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB195 Pannenband 19mmx5mtr., schwarz, Standard


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PB195 Pannenband 19mmx5mtr., schwarz, Standard
PB195 Pannenband 19mmx5mtr., schwarz, Standard
Exemplarische Darstellung: Pannenband Standard (schwarz)
Artikel-Nr.:
     955-PB 195
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PB 195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
Typ Standard: Anwendung: Selbstverschweißendes, nicht an den Händen klebendes Reparaturband aus EPR zum provisorischen Abdichten von Rohr- und Schlauchleitungen (auch Kühler- und Ölleitungen), Ummanteln von Bremsleitungen, Rohrleitungen und elektrischen Leitungen, Isolierung von elektrischen Verbindungen und Kabeln, Bündelung von starren und flexiblen Rohrleitungen sowie zum provisorischen Herstellen von O-Ringabdichtungen. Das Band besitzt eine gute UV-Beständigkeit. Verarbeitung: Zwischenfolie entfernen, Pannenband ring- oder spiralförmig überlappend und unter Zug (ca. 250% gedehnt) um den fett- und schmutzfreien Gegenstand wickeln. Temperaturbereich: -40°C bis +130°C (Verarbeitung: 0°C bis +35°C) Durchschlagfestigkeit: 35 kV/mm Typ Xtreme Conditions: Anwendung: Selbstverschweißendes Reparaturband aus Silikon zum provisorischen, kälte- und hitzefesten Abdichten von Rohr- und Schlauchleitungen (auch Kühler- und Ölleitungen), Ummanteln von Bremsleitungen, Rohrleitungen und elektrischen Leitungen, Isolierung von elektrischen Verbindungen und Kabeln, Bündelung von starren und flexiblen Rohrleitungen sowie zum provisorischen Herstellen von O-Ringabdichtungen. Das Band besitzt eine gute UV- und Chemikalienbeständigkeit und ist auch in transparent verfügbar. Es ist verrottungsfest, schwer entflammbar und trotzdem sauber und rückstandsfrei entfernbar. Verarbeitung: Zwischenfolie entfernen, Pannenband ring- oder spiralförmig überlappend und unter Zug (ca. 250% gedehnt) um den Gegenstand wickeln. Anwendbar auch auf verschmutzten, unebenen, öligen oder nassen Oberflächen. Selbst unter Wasser oder in Kühlhäusern kann das Band verarbeitet werden. Temperaturbereich: -65°C bis +260°C (Verarbeitung: 0°C bis +35°C) Durchschlagspannung: 8 kV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Rollenbreite:
19 MM
Banddicke:
1 MM
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
5 M
Temperaturbereich:
-40 bis +130 GC
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Silikonband, silikon dichtband, dichtband, dichtband schwarz, PB195, Extreme Conditions Reparaturband, Isolierband, Loctite, Pannenbänder, Reparaturbänder, Tesa, Tesa Extreme Conditions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.