Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC6,2X4 PC-Spezial Pneumatikschlauch 6,2 x 4 mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 6,2X4-A
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 6,2X4-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6,2 x 4 MM
passt auf CK-Maß:
6 x 4*
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
40 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
28 BAR
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, PC6,2X4, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,80*
€ 5,712
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.