Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC6,2X4 PC-Spezial Pneumatikschlauch 6,2 x 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 6,2X4
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 6,2X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6,2 x 4 MM
passt auf CK-Maß:
6 x 4*
min. Biegeradius:
50 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
40 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
28 BAR
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, PC6,2X4, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,16*
€ 188,45*
Lager 955
87
€ 5,90*
ab € 159,31*
€ 189,01*
Frei Haus
ab € 164,75*
€ 195,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,01*
€ 224,9219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,46*
€ 223,0774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,85*
€ 216,4015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,75*
€ 207,9525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,31*
€ 189,5789
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,1862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.