Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC8,2X6 PC-Spezial Pneumatikschlauch 8,2 x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Exemplarische Darstellung: PC-Spezial-Pneumatikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-PC 8,2X6
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PC 8,2X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Eigenschaften: flexibel, dünnwandig, leicht und hochdruckfest, innen PVC glatt Werkstoffe: PVC-Innenseele mit PVC-beschichteter Polyestergarnumflechtung Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Rollenlänge: 50 mtr. *nur mit Werkstoff Messing vernickelt kombinierbar
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
8,2 x 6 MM
passt auf CK-Maß:
8 x 6
min. Biegeradius:
60 MM
Betriebsdruck bei 20°C:
35 BAR
Betriebsdruck bei 60°C:
24 BAR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, landefeld druckluftschlauch, druckluftschlauch, PC8,2X6, Dekabon-Rohre, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Druckluft-Schläuche, Formstabiler Schlauch, Gewebeschläuche, Kunststoff-Rohre, Pastenschläuche, PC-Schläuche, Pneumatik-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,63*
€ 210,25*
Lager 955
328
€ 5,90*
ab € 178,14*
€ 210,83*
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 216,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,83*
€ 250,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,28*
€ 250,2332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,24*
€ 241,8556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,60*
€ 236,334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,14*
€ 211,9866
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,5628* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.