Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDD006-VK11 Pneumat. Drehantrieb Gr. 6, doppeltwirkend, F05 (Vierkant 11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: pneumatisch angetriebener Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: pneumatisch angetriebener Schwenkantrieb
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5211
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-PDD 006-VK11
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PDD 006-VK11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz (ab Baugröße 12: Aluminium), Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 2,5 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Eigenschaften: -Anbauflansch gemäß ISO 5211, -Antriebsanschluss mit Vielkant gem. DIN 3337, -Anschluss für Magnetventil nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) oder über Gewinde, -Anschluss für Stellungsregler oder Endschalterbox nach VDI/VDE 3845 (NAMUR), -Sichtanzeige nach NAMUR, -Bauweise ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C, ab Baugröße 12 bis 130: bis max. +150°C) -V Achtung: Die oben angegebenen Anschlussmaße passen auf die meisten Kugelhähne. Da es jedoch eine Vielzahl von Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an: -Kugelhahntyp, -Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - Maß A und B, -Größe des Vierkants - Maß C, -benötigtes Drehmoment (wenn bekannt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
passend für Montageflansch ISO 5211:
F05 (Vierkant 11)
Anschlussbild für Endschalterbox oder Stellungsregler:
80 x 30
Luftanschluss (NAMUR):
G 1/8"
Baugröße:
6
A:
50 MM
B:
M 6
C:
14 MM
D:
45 GRDW
Verschleißteilesatz:
PD 006 REP
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld kugelhahn, heizungskugelhahn, alu kugelhahn, PDD006-VK11, ATEX-Drehantriebe, Drehantriebe, Druckluftbetätigte Drehantriebe, Ersatzantriebe (pneumatisch), Explosionsgeschütze Drehantriebe, Pneumatisch betätigte Drehantriebe, Pneumatische Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Pneumatische Schwenkantriebe, Stellantriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,27*
€ 400,1613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,53*
€ 399,2807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,51*
€ 393,3069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,56*
€ 376,7064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,29*
€ 328,7851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.