Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE012-F07 Pneumat. Drehantrieb Gr. 12, Feder-schließend, F07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: pneumatisch angetriebener Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: pneumatisch angetriebener Schwenkantrieb
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5211
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-PDE 012-F07
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PDE 012-F07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz (ab Baugröße 12: Aluminium), Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 2,5 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Eigenschaften: -Anbauflansch gemäß ISO 5211, -Antriebsanschluss mit Vielkant gem. DIN 3337, -Anschluss für Magnetventil nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) oder über Gewinde, -Anschluss für Stellungsregler oder Endschalterbox nach VDI/VDE 3845 (NAMUR), -Sichtanzeige nach NAMUR, -Bauweise ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C, ab Baugröße 12 bis 130: bis max. +150°C) -V Achtung: Die oben angegebenen Anschlussmaße passen auf die meisten Kugelhähne. Da es jedoch eine Vielzahl von Variationen gibt, geben Sie uns bei Ersatzbestellung bitte an: -Kugelhahntyp, -Anschlussbild auf Kugelhahn (ISO 5211) - Maß A und B, -Größe des Vierkants - Maß C, -benötigtes Drehmoment (wenn bekannt)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
passend für Montageflansch ISO 5211:
F07
Anschlussbild für Endschalterbox oder Stellungsregler:
80 x 30
Luftanschluss (NAMUR):
G 1/4"
Baugröße:
12
A:
70 MM
B:
M 8
C:
17 MM
D:
45 GRDW
Verschleißteilesatz:
PD 012 REP
Ersatzfedersatz:
PDE 012 REP FEDER
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld kugelhahn, heizungskugelhahn, alu kugelhahn, PDE012-F07, ATEX-Drehantriebe, Drehantriebe, Druckluftbetätigte Drehantriebe, Ersatzantriebe (pneumatisch), Explosionsgeschütze Drehantriebe, Pneumatisch betätigte Drehantriebe, Pneumatische Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Pneumatische Schwenkantriebe, Stellantriebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,16*
€ 575,61*
Lager 955
120
€ 5,90*
ab € 493,53*
€ 576,19*
Frei Haus
ab € 499,01*
€ 581,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,19*
€ 685,6661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,94*
€ 684,1786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,09*
€ 654,6071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,97*
€ 631,8543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,53*
€ 587,3007
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.