Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEX2523STG PEXa-Rohr, Stangenware (5 mtr. Länge), 25x2,3 mm(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PEXa-Rohr, Stangenware
Exemplarische Darstellung: PEXa-Rohr, Stangenware
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-PEX 2523 STG-2
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PEX 2523 STG-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr rehau
pex rohr
Werkstoffe: vernetztes Polyethylen Temperaturbereich: -50°C bis +95°C (kurzzeitig +110°C) *Betriebsdruck PN angegeben bei +20°C, bei höheren Temperaturen muß der in der Tabelle unten "Betriebsbedingungen für PEXa-Rohre" angegebene Abminderungsfaktor eingerechnet werden. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stangenware (5 mtr. Länge)
Rohrdurchmesser (außen):
25 MM
Wandstärke:
2,3 MM
Rohrdurchmesser (innen):
20,4 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: PEX2523STG, Druckluft-Verrohrung, Druckluft-Verteilersystem, PEX-Rohre, Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,537
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.