Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEX4037STG PEXa-Rohr, Stangenware (5 mtr. Länge), 40x3,7 mm(2m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PEXa-Rohr, Stangenware
Exemplarische Darstellung: PEXa-Rohr, Stangenware
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Polypropylenverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Exemplarische Darstellung: Messingverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-PEX 4037 STG-2
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     PEX 4037 STG-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PEX Rohr
pex rohr rehau
pex rohr
Werkstoffe: vernetztes Polyethylen Temperaturbereich: -50°C bis +95°C (kurzzeitig +110°C) *Betriebsdruck PN angegeben bei +20°C, bei höheren Temperaturen muß der in der Tabelle unten "Betriebsbedingungen für PEXa-Rohre" angegebene Abminderungsfaktor eingerechnet werden. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 2 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stangenware (5 mtr. Länge)
Rohrdurchmesser (außen):
40 MM
Wandstärke:
3,7 MM
Rohrdurchmesser (innen):
32,6 MM
Volumen je Meter:
0,83 L
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: PEX4037STG, Druckluft-Verrohrung, Druckluft-Verteilersystem, PEX-Rohre, Rohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,5749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,1703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.