Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH83C Hydraulischer Abzieher, bis 30 - 249 mm, 8 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulischer Abzieher (Power Team Typ PH 83 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulischer Abzieher (Power Team Typ PH 83 C)
Artikel-Nr.:
     955-PH 83 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     PH 83 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Hydraulikpumpe, Hydraulikzylinder und 3 Stk. Abzieharme, robuster Gerätekoffer Vorteile: -der Abzieher ist sehr schnell einsetzbar, da alles im praktischen Koffer gelagert ist, -An der Grundausführung sind Halterungen vorhanden, die entweder 2 oder 3 Abzieharme aufnehmen können, sodass der Abzieher 2- oder 3-armig verwendet werden kann, -die Hydraulikpumpe ist direkt auf dem Zylinder aufgebaut (keine Verschlauchung notwendig).
Weitere Informationen:
Zugkraft:
8 TO
Abziehtiefe:
190 MM
Spannbereich als Außenabzieher:
30 - 249 MM
Hub:
80 MM
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, PH83C, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulische Abzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,40*
€ 884,646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,02*
€ 863,9638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,90*
€ 798,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,37*
€ 784,6503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,88*
€ 769,7872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.