Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1025 Inline Öler Rp 1/4"-R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT1025 Inline Öler Rp 1/4"-R 1/4"
PT1025 Inline Öler Rp 1/4"-R 1/4"
Exemplarische Darstellung: Inline-Öler
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-PT 1025
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PT 1025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Eingangsdruck: 1 - 10 bar Temperaturbereich: -5°C bis +90°C Hinweis: Für Druckluftgeräte mit starken Vibrationen, empfehlen wir den Öler mit einem kurzen Stück Schlauch an das Gerät anzuschließen. Vorteile: -Dieser Öler wird direkt an dem Druckluftwerkzeug angebracht. Durch den kurzen Weg vom Öler zum Gerät ist eine gleichbleibende Ölversorgung gewährleistet. Der Füllstand ist stets sichtbar.
Weitere Informationen:
Eingang (Innengewinde):
Rp 1/4"
Ausgang (Außengewinde):
R 1/4"
Durchfluss ca.:
800 L/MIN
Ölvorrat:
3 CM3
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler, PT1025, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Öler, Inline-Öler, Klein-Nebelöler, Klein-Öler für Druckluftgeräte, Kleinst-Nebelöler, Leitungsöler, Mini-Nebelöler, Mini-Öler, Nebelöler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.