Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT1003-50 Einsteck-Widerstandsthermometer Pt100 (3-Leiter), 6x50mm, Standard (Ka


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-PT1003-50
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     PT1003-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Widerstandsthermometer
wika pt100
Anwendung: Für allgemeine Anwendung in Maschinenbau, Kompressoren, Kälte-, Heizungs-, Klima und Lüftungstechnik, Ofen- und Apparatebau. Dient vorwiegend zur Temperaturmessung in Gasen oder an Oberflächen von Feststoffen. In Verbindung mit einem Schutzrohr kann das Einsteckthermometer auch in flüssigen Medien verwendet werden. Werkstoffe: 1.4571, Kabelummantelung: Silikon (Hochtemperaturausführung: Glasseide-Edelstahlgeflecht) Temperaturbereich: -50°C bis max. +200°C (Hochtemperaturausführung: -10°C bis max. +350°C) Messbereich: -50°C bis max. +200°C (Hochtemperaturausführung: -10°C bis max. +350°C) Schutzart: IP 67 (Hochtemperaturausführung: IP 54) Hülsendurchmesser 6 mm Messelement: 1 x Pt100 (3-Leiter) oder 1 x Pt1000 (2-Leiter), Klasse F 0,3 (Klasse B) nach DIN EN IEC 60751 Elektrischer Anschluss: 3 m Kabel, 0,22 mm², silikonummantelt (Hochtemperaturausführung: ummantelt mit Glasseide-Edelstahlgeflecht)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard (Kabel mit Silikonummantelung)
Messelement:
Pt100 (3-Leiter)
L (Hülsenlänge):
50 MM
Temperaturbereich:
-50 bis +200 GC
Messbereich:
-50 bis +200 GC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: pt100, PT1003-50, PT100 - Widerstandsthermometer, Sensoren, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Temperatursensoren, Thermoelemente, Thermometer, TR33, TR36, Widerstandsthermometer-PT100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,6662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,4223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.