Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU12X9ROT Polyurethan-Schlauch 12 x 9 mm, rot(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PU 12X9 ROT-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PU 12X9 ROT-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -bedingt schleppkettentauglich Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12 x 9 MM
Farbe:
rot
Betriebsdruck:
8 BAR
min. Biegeradius:
35 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, landefeld pu-schlauch, PU12X9ROT, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.