Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU4,3X3GRUN Polyurethan-Schlauch 4,3 x 3 mm, grün(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-PU 4,3X3 GRUN-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PU 4,3X3 GRUN-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -bedingt schleppkettentauglich Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meterware
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
4,3 x 3 MM
Farbe:
grün
Betriebsdruck:
12 BAR
min. Biegeradius:
15 MM
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, landefeld pu-schlauch, PU4,3X3GRUN, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Schläuche, schleppkettentaugliche Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.