Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN1/4BLAU Polyurethan-Schlauch 1/4" x 4,2 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (Verpackung)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (knickt nicht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 1/4 BLAU
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     PUN 1/4 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser) Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 95 A Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
1/4" x 4,2 MM
Außendurchmesser:
6,35 MM
Farbe:
blau
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
15 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, PUN1/4BLAU, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche, Push-In-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,89*
€ 58,32*
Lager 955
160
€ 5,90*
ab € 46,01*
€ 58,42*
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 59,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,92*
€ 62,9748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.