Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN10X6,5KLAR Polyurethan-Schlauch 10 x 6,5 mm, klar(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch (Verpackung)
Anwendungsbeispiel: Polyurethan-Schlauch (knickt nicht)
Artikel-Nr.:
     955-PUN 10X6,5 KLAR-A
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     PUN 10X6,5 KLAR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. Bei Kontakt mit Wasser empfehlen wir die Verwendung von Polyether-Polyurethan-Schläuchen (PUNLE). Vorteile: -kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, -sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, -knick- und abriebfest, -beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, -alterungsbeständig in Sauerstoff, -schleppkettentauglich (min. Biegeradius entspricht 10x Außendurchmesser) Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis +60°C Shore-Härte: 95 A Rollenlänge: 50 mtr. Richtwerte für die Druckausnutzung bei Temperaturbelastung: bis +20°C: 100%, +30°C: 80%, +40°C: 68%, +50°C: 57%, +60°C: 50%
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Farbe:
klar
Betriebsdruck:
11 BAR
min. Biegeradius:
30 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, PUN10X6,5KLAR, Druckluft-Rohre, Druckluft-Rohrleitungen, Klarsicht-Schläuche, Kunststoff-Rohre, Pneumatik-Schläuche, Polyurethan-Schläuche, Polyurethan-Steckschläuche, PUN-Steckschläuche, PUR-Schläuche, PU-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.